Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
U0731.320.150
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
Fabory Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E M 32X1,50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
U0731.320.150
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
28
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
28
Pasul filetat (mm)
1.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
28
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
28
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
32
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
18
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
3
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0731.320.150
UBB
240203235231
UNSPSC
23241615