Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0730.200.125
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
Fabory Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E M 20X1,25
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0730.200.125
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
1.25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
20
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
12
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
320
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0730.200.125
UBB
240203286705
UNSPSC
23241615