Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0731.120.125
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
Fabory Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E M 12X1,25
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0731.120.125
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
12
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
300
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0731.120.125
EAN
8715494178877
UBB
240203232758
UNSPSC
23241615