text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E M 10X1,25


Cod Articol U0730.100.125
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 24
Pasul filetat (mm) 1.25
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 24
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 10
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 5.5
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 41
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0730.100.125
UBB 240203285897
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.