text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E M 10X1,00


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Cod Articol U0731.100.100
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 10
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 5.5
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 32
Type Machine Tap

Descriere

for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Numerele articolelor

Cod Articol U0731.100.100
EAN 8715494178853
UBB 240203232428
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.