text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 4


Article number U0709.040.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.7
Packed per 1

Specifications

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 1150
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0709.040.001
UBB 240203283991
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.