text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 3


Artículo No. U0711.030.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 11
Pasul filetat (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificaciones

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 11
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 2.7
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 9
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0711.030.001
UBB 240203284569
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.