Peheja B.V. - 8797489070222
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
Filetare
Tarozi de mașină
U1425.080.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M 8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
U1425.080.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
1.25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
6.2
Filet stângaci
Nu
Marcă
Fabory
Greutate pe bucată (g)
27
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U1425.080.001
UBB
240202518496
UNSPSC
23241615