text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M 8


Artikelnummer U1420.080.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 8
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Verde
Pătrat cheie (mm) 6.2
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 27
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U1420.080.001
UBB 240202517241
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.