text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M 8


Cikkszám U0876.080.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 14
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 14
Pasul filetat (mm) 1.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 14
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 14
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 8
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 6.2
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 27
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0876.080.001
UBB 240203247525
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.