Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Filetare
Tarozi de mașină
U1430.050.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M 5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U1430.050.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
16
Pasul filetat (mm)
0.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
16
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
11
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U1430.050.001
UBB
240202519221
UNSPSC
23241615