text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M 4


Cod Articol U1435.040.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Pasul filetat (mm) 0.7
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 6
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U1435.040.001
UBB 240202520294
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.