text.skipToContent text.skipToNavigation

Dear Customer, please note that Fabory will be closed on May 2, 2025. Orders will be processed on the next working day – Monday, May 5. 

Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M 3


Article number U0876.030.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 6
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 6
Pasul filetat (mm) 0.5
Packed per 1

Specifications

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 6
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 6
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 2.7
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 3
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0876.030.001
UBB 240203247111
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.