Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0852.035.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M 3,5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0852.035.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
4
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
0.6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
4
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
0.6
Dimensiunea filetului
3.5
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
3
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
4
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0852.035.001
UBB
240203278397
UNSPSC
23241615