text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M 2,6


Cod Articol U0852.026.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 9
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 2.8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 9
Pasul filetat (mm) 0.45
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 9
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 2.8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 9
Pasul filetat (mm) 0.45
Dimensiunea filetului 2.6
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 2.1
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 2
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0852.026.001
UBB 240203278132
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.