Fúrók
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0930.120.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN 357 N/A HSS-E M 12
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0930.120.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
50
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
50
Pasul filetat (mm)
1.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
50
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
50
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
80
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0930.120.001
UBB
240203250800
UNSPSC
23241615