Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0727.142.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN ≈376 N/A HSS-E 9/16
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel
Descriere completa
Cod Articol
U0727.142.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
10
Diametrul arborelui (mm)
11
Tip de filet
UNF
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
10
Diametrul arborelui (mm)
11
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
22
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
18
Pătrat cheie (mm)
9
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Marca
Fabory
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel
Numerele articolelor
Cod Articol
U0727.142.001
UBB
240203289691
UNSPSC
23241615