Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0717.111.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0717.111.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
17
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
17
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
14
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
6.2
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
5.66
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0717.111.001
UBB
240203291812
UNSPSC
23241615