Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
U0723.254.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN ≈376 N/A HSS-E 1 Inch
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel
Descriere completa
Cod Articol
U0723.254.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
36
Lungime totală (mm)
160
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
BSW
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
36
Lungime totală (mm)
160
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
BSW
Lungime de tăiere (mm)
36
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
8
Pătrat cheie (mm)
16
Dimensiunea filetului (inch)
1 inch
Marca
Fabory
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel
Numerele articolelor
Cod Articol
U0723.254.001
UBB
240203288370
UNSPSC
23241615