text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Cod Articol U0726.096.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet UNF
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet UNF
Lungime de tăiere (mm) 18
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 24
Pătrat cheie (mm) 7
Dimensiunea filetului (inch) 3/8 inch
Marca Fabory

Descriere

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numerele articolelor

Cod Articol U0726.096.001
UBB 240203289360
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.