The Image & Sound Factory NV - 8797445718158
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0714.096.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0714.096.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
BSW
Lungime de tăiere (mm)
16
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
BSW
Lungime de tăiere (mm)
16
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
16
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
3/8 inch
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
1600
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0714.096.001
UBB
240203290749
UNSPSC
23241615