text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN ≈371 N/A HSS-E 3/16


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Cod Articol U0722.047.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet BSW
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet BSW
Lungime de tăiere (mm) 15
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 24
Pătrat cheie (mm) 4.9
Dimensiunea filetului (inch) Alte
Marca Fabory

Descriere

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numerele articolelor

Cod Articol U0722.047.001
UBB 240203287380
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.