text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN ≈371 N/A HSS-E 1/8


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Cod Articol U0722.031.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet BSW
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet BSW
Lungime de tăiere (mm) 11
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 40
Pătrat cheie (mm) 2.7
Dimensiunea filetului (inch) 1/8 inch
Marca Fabory

Descriere

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numerele articolelor

Cod Articol U0722.031.001
UBB 240203287125
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.