text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4


Artikelnummer U0724.063.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 17
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 17
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 17
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 17
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 20
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 5.5
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) 1/4 inch
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 15
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0724.063.001
UBB 240202487619
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.