Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0718.063.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0718.063.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
10
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
10
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
10
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
10
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
28
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
5.5
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
1/4 inch
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
38.63
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0718.063.001
UBB
240203292562
UNSPSC
23241615