text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fabory Tarod de mână 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 8


Cod Articol U0603.080.001
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.25
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 8
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere Alte
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 4
Codul mărfurilor 8207401000
Type Hand Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0603.080.001
UBB 240202464352
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.