text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Tarod de mână 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 45


Numer artykułu U0603.450.001
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 70
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 36
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 70
Pasul filetat (mm) 4.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 70
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 36
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 70
Pasul filetat (mm) 4.5
Dimensiunea filetului 45
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere Alte
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 29
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 417
Codul mărfurilor 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0603.450.001
UBB 240203321692
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.