text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mână 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 2,6


Cod Articol U0602.026.001
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 9
Lungime totală (mm) 40
Diametrul arborelui (mm) 2.8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 9
Pasul filetat (mm) 0.45
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 9
Lungime totală (mm) 40
Diametrul arborelui (mm) 2.8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 9
Pasul filetat (mm) 0.45
Dimensiunea filetului 2.6
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere Alte
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 0.066
Type Hand Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0602.026.001
UBB 240203315751
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.