text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mână 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 10


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Cod Articol U0602.100.001
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 24
Pasul filetat (mm) 1.5
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere Alte
Pătrat cheie (mm) 5.5
Marca Fabory

Descriere

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Numerele articolelor

Cod Articol U0602.100.001
UBB 240203316585
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.