text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mână 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 5


Article number U0601.050.001
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 0.8
Packed per 1

Specifications

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 0.8
Dimensiunea filetului 5
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere Alte
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 1100
Codul mărfurilor 8207401000
Type Rougher Hand Tap

Article numbers

Article number U0601.050.001
UBB 240203312378
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.