Tarozi de mână
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mână
U0601.014.001
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
Fabory Tarod de mână 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 1,4
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0601.014.001
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
7
Lungime totală (mm)
32
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
7
Pasul filetat (mm)
0.3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
7
Lungime totală (mm)
32
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
7
Pasul filetat (mm)
0.3
Dimensiunea filetului
1.4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
Alte
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
2.1
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
0.033
Type
Rougher Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0601.014.001
UBB
240203311123
UNSPSC
23241615