text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Stupňovitý vrták Spiral Fluted with Split point HSS 2-14 4,0-30,0MM


Položka č. U6315.004.030
Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 30
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Ambalat la 1

technické údaje

Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 30
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Počet stupňů vrtání 14
Řezný materiál HSS
Býčí střed Ne
S chladicím kanálem Ne
Basic material HSS
Značka Fabory
Number of steps (Stepdrills) 14
Velikost vřetene 10
Váha kusu (g) 185
Type Step Drill

Čísla materiálu

Položka č. U6315.004.030
EAN 8715494637985
UBB 500500208201
UNSPSC 27110000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.