text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Fabory Set tarozi de mână DIN 352 HSS-G M 5,5


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Cod Articol U0600.055.001
Număr de piese 3
Dimensiunea filetului (metric) 5.5 - 5.5
Marca Fabory
Ambalat la 1

Specificații

Număr de piese 3
Dimensiunea filetului (metric) 5.5 - 5.5
Marca Fabory

Descriere

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher.For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Numerele articolelor

Cod Articol U0600.055.001
UBB 240202460392
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.