text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Set tarozi de mână DIN 2181 HSS-G M 23X1,50


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Cod Articol U0631.230.150
Număr de piese 2
Dimensiunea filetului (metric) 23 - 23
Marca Fabory
Ambalat la 1

Specificații

Număr de piese 2
Dimensiunea filetului (metric) 23 - 23
Marca Fabory

Descriere

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher.For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Numerele articolelor

Cod Articol U0631.230.150
UBB 240203251220
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.