Burghie
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
Găurire
Burghie
1V642731
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
Fabory RATIOLINE Twist Drill Bit 13.5mm HSS 10mm Cylindrical Shank 160mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1V642731
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm)
10
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
108
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
160
Diametrul burghiului (mm)
13.5
Diametrul arborelui (mm)
10
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
108
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Adecvat pentru reboring
Da
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Fabory approved vendor
Model
RATIOLINE
Type
Twist Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1V642731
UBB
500719649492
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
333101350