text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!
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
Accesorii
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
F5588.005.004
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
Fabory Manșon de prelungire 241245 DIN 2187 5 X4
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
L 300 mm l 145 mm Mk1 5 Mk2 4 Weight 2,80 kg Ø d 48,000 mm Ø d1 44,399 mm Ø d2 31,267 mm
Descriere completa
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Descriere
L 300 mm l 145 mm Mk1 5 Mk2 4 Weight 2,80 kg Ø d 48,000 mm Ø d1 44,399 mm Ø d2 31,267 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
F5588.005.004
UBB
240201746379
UNSPSC
27110000