text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină Short ISO 529 N/A HSS-G M 14


Article number U0742.140.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 95
Diametrul arborelui (mm) 11.2
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 2
Packed per 1

Specifications

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 95
Diametrul arborelui (mm) 11.2
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 14
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 1180
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0742.140.001
EAN 8715494178990
UBB 240203240348
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.