text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 6,8 MM


Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 6.80
d2 12
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 6.80
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 6.80
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10
Greutate pe bucată (g) 8.2
Codul mărfurilor 8466102000
Type Short Bush with Collar

Standarde

DIN 172A

Numerele articolelor

Cod Articol F3685.068.001
EAN 8716563437925
UBB 240201417435
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.