text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 3,5 MM


Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 3.50
d2 7
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 3.50
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 3.50
d2 7
d3 10
h1 2.5
h2 8
Greutate pe bucată (g) 2.6
Codul mărfurilor 8466102000
Type Short Bush with Collar

Standarde

DIN 172A

Numerele articolelor

Cod Articol F3685.035.001
EAN 8716563437598
UBB 240201415868
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.