Boorbussen voor mallen
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
F3685
F3685.030.001
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
Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 3,0 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente
Alte
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marca
Fabory
d1
3
d2
6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
D (mm)
3
Tip de accesorii/componente
Alte
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marca
Fabory
d1
3
d2
6
d3
9
h1
2.5
h2
8
Greutate pe bucată (g)
2
Codul mărfurilor
8466102000
Type
Short Bush with Collar
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
172A
Numerele articolelor
Cod Articol
F3685.030.001
EAN
8716563437543
UBB
240201415371
UNSPSC
27110000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați