Maeslantkering
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
F3685
F3685.150.001
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
Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 15,0 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente
Alte
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marca
Fabory
d1
15
d2
22
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
D (mm)
15
Tip de accesorii/componente
Alte
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marca
Fabory
d1
15
d2
22
d3
26
h1
4
h2
16
Type
O848721500
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
172A
Numerele articolelor
Cod Articol
F3685.150.001
EAN
8716563438694
UBB
240201419902
UNSPSC
27110000
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați