text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 12,4 MM

Artikelnummer
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 12.40
d2 22

Specificaties

D (mm) 12.40
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 12.40
d2 22
d3 26
h1 4
h2 16
Greutate pe bucată (g) 26.4
Type Short Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.124.001
EAN 8716563438533
UBB 240201672922
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.