text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 12,1 MM


Položka č.
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 12.10
d2 22
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) 12.10
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 12.10
d2 22
d3 26
h1 4
h2 16
Greutate pe bucată (g) 26.4
Codul mărfurilor 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.121.001
EAN 8716563438496
UBB 240201672682
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.