text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Medium DIN 172 A 9,0 MM


Cod Articol
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 9
d2 15
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 9
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 9
d2 15
d3 18
h1 3
h2 20
Váha kusu (g) 15
HS kód 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Standarde

DIN 172A

Numerele articolelor

Cod Articol F3686.090.001
EAN 8716563440338
UBB 240201689694
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.