text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fabory Flanșă uneltă alezare Medium DIN 172 A 3,5 MM


Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 3.50
d2 7
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 3.50
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 3.50
d2 7
d3 10
h1 2.5
h2 12
Greutate pe bucată (g) 2.6
Codul mărfurilor 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Standarde

DIN 172A

Numerele articolelor

Cod Articol F3686.035.001
EAN 8716563439783
UBB 240201684158
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.