text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flanșă uneltă alezare Medium DIN 172 A 11,0 MM

Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 11
d2 18

Specificații

D (mm) 11
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 11
d2 18
d3 22
h1 4
h2 20
Greutate pe bucată (g) 18.2
Type Medium Bush with Collar

Standarde

DIN 172A

Numerele articolelor

Cod Articol F3686.110.001
EAN 8716563440499
UBB 240201691245
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.