Tools
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
Filetare
Filiere
U1011.120.125
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
Fabory Filieră Left DIN 223 HSS M 12X1,25 Left
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descriere completa
Cod Articol
U1011.120.125
Design
Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm)
38
Înălțime
10
Tip de filet
MF
Dimensiunea filetului (metric)
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm)
38
Înălțime
10
Tip de filet
MF
Dimensiunea filetului (metric)
12
Pasul filetat (mm)
1.25
Material de tăiere
HSS
Direcția de tăiere
Stânga (LH)
Marca
Fabory
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numerele articolelor
Cod Articol
U1011.120.125
UBB
240203302544
UNSPSC
27110000