Filiere
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
Filetare
Filiere
U1632.080.050
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
Fabory Filieră hexagonală DIN 382 HSS-G M 8X0,50
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Descriere completa
Cod Articol
U1632.080.050
Design
Filieră hexagonală
Înălțime
9
Tip de filet
MF
Dimensiunea filetului (metric)
8
Pasul filetat (mm)
0.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Filieră hexagonală
Înălțime
9
Tip de filet
MF
Dimensiunea filetului (metric)
8
Pasul filetat (mm)
0.5
Material de tăiere
Alte
Marca
Fabory
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numerele articolelor
Cod Articol
U1632.080.050
UBB
240203261534
UNSPSC
27110000