text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Filieră DIN 223 HSS-G M 34X1,50


Referência U1009.340.150
Design Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm) 65
Tip de filet MF
Dimensiunea filetului (metric) 34
Pasul filetat (mm) 1.5
Material de tăiere HSS
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Design Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm) 65
Tip de filet MF
Dimensiunea filetului (metric) 34
Pasul filetat (mm) 1.5
Material de tăiere HSS
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 235
Codul mărfurilor 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1009.340.150
UBB 240202499598
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.