Tools
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
Filetare
Filiere
U1005.011.001
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
Fabory Filieră DIN 223 HSS-G M 1,1
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descriere completa
Cod Articol
U1005.011.001
Design
Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm)
16
Înălțime
5
Tip de filet
Metric
Dimensiunea filetului (metric)
1.1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm)
16
Înălțime
5
Tip de filet
Metric
Dimensiunea filetului (metric)
1.1
Pasul filetat (mm)
0.25
Material de tăiere
Alte
Marca
Fabory
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numerele articolelor
Cod Articol
U1005.011.001
UBB
240202478881
UNSPSC
27110000